Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifthülse 6 x 40 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstifthülse 6 x 40 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Spannstifthülse 6 x 40 ISO 13337 geschlitzt Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414796
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     133370000060040
EAN/GTIN:
     4043952612620
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstifthülse ISO 13337 geschlitzt 6x 40 Federstahl leichte Ausf. 100 Stück ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 6 x 40 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 13337.000· Normart: ISO 13337· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
133370000060040
Werksnummer:
8000222934
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 40
Norm:
ISO 13337 geschlitzt
Produktart:
Spannstifthülse
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0532*
€ 0,0795*
6 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,064*
€ 0,0892*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0723*
€ 0,1009*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,0726*
€ 0,1021*
7 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,0746*
€ 0,1039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.