Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifthülse ISO 13337 geschlitzt 6x 40 Federstahl leichte Ausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000222934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     133370000060040
EAN/GTIN:
     4043952612620
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · leichte Ausführung - Abmessung: 6 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 13337.000 · Normart: ISO 13337 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0533*
€ 0,0803*
7 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0902*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0727*
€ 0,1026*
6 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,0728*
€ 0,1038*
Lager 4BULW
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0752*
€ 0,1056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.