Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M6X25 GAL VZ 8.8 Senkschrauben, galvanisch verzinkt, 8.8, M 6x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M6X25 GAL VZ 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M6X25 GAL VZ 8.8
EAN/GTIN:
     4043952605936
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 25.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 08.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
25.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
08.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0415*
1 Tag
500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0367*
€ 0,05*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,12*
€ 16,11*
Lager 8670
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,09*
€ 16,45*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,30*
€ 19,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.