| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-290840 Herst.-Nr.: 106428100060025 EAN/GTIN: 4043952605936 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
106428100060025, Senkschrauben I 10642 8.8 M 6 X 25 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 534 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 8.8 3x25, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m6x25, SENKSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0304* | € 0,0422* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0369* | € 0,0508* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 11,20* | € 16,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,10* | € 16,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 14,29* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|