Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Senkschrauben,galvanisch verzinkt DIN 7991-8.8/M6X25 (VE500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Senkschrauben,galvanisch verzinkt DIN 7991-8.8/M6X25 (VE500)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Senkschrauben,galvanisch verzinkt DIN 7991-8.8/M6X25 (VE500)
Artikel-Nr.:
     223-0703925
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     106428100060025
EAN/GTIN:
     4043952605936
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991

CAB FASTENING Senkschrauben,galvanisch verzinkt DIN 7991-8.8/M6X25 (VE500)

ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Senkschrauben
Norm:
ISO 10642
Antrieb:
Innensechskant
Durchmesser:
6 mm
Gewinde:
M 6
Gewindesteigung:
1
Länge:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (8.8)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0304*
€ 0,0422*
Lager 223
500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0369*
€ 0,0508*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,20*
€ 16,36*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,10*
€ 16,71*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,29*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.