Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106428100060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8 galvanisch v


Menge:  Packung  
Produktinformationen
106428100060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8 galvanisch v
106428100060025 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 6 x 25 8.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019414538
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106428100060025
EAN/GTIN:
     4043952605936
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M6x 25 8.8 galv.verz. 500 Stück ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.810· Normart: ISO 10642· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106428100060025
Werksnummer:
8000222164
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0414*
1 Tag
500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,037*
€ 0,0496*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,16*
€ 16,13*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,17*
€ 16,47*
Lager 1955
18
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,29*
€ 19,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.