Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO10642 M16X180 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant, 10.9, M 16 x 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I10642_AK.JPG
I10642_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO10642 M16X180 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO10642 M16X180 10.9
EAN/GTIN:
     4043952601198
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 180 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 180.00 Normart: ISO Normnummer: 10642 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 010.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
180.00
Normart:
ISO
Normnummer:
10642
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
Frei Haus
ab € 3,6904*
€ 4,7561*
Lager 8670
150
25
€ 4,90*
ab € 3,9725*
€ 4,8425*
5 Tage
225
25
€ 5,99*
ab € 4,0009*
€ 4,9308*
1 Tag
158
25
€ 5,59*
ab € 4,0903*
€ 4,9803*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 4,1147*
€ 5,0247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8425*
€ 5,76258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7925*
€ 5,70308
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,4925*
€ 5,34608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,3325*
€ 5,15568
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,9725*
€ 4,72728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 121,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.