| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000221710 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106421000160180 EAN/GTIN: 4043952601198 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 180 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.100 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 16 mm | Schraubenlänge: | 180 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 010.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m16x180, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m16, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,6804* | € 4,7561* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 3,9925* | € 4,8425* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 4,0309* | € 4,9308* | | | | Lager 4BULW | | | | 25 | | € 5,59* | ab € 4,1103* | € 4,9803* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 4,1347* | € 5,0247* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 124,5075* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|