Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

106421000160180 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 180 010.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
106421000160180 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 180 010.9
106421000160180 Senkschraube ISO 10642 Innensechskant M 16 x 180 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019415238
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     106421000160180
EAN/GTIN:
     4043952601198
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschraube ISO 10642 Innen-6kt M16x 180 010.9 25 Stück ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 180 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.100· Normart: ISO 10642· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
106421000160180
Werksnummer:
8000221710
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,287600
Gewicht brutto Kg:
0,287600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 180
Norm:
ISO 10642 Innensechskant
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
010.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
Frei Haus
ab € 3,6804*
€ 4,7561*
6 Tage
150
25
€ 4,90*
ab € 3,9925*
€ 4,8425*
Lager 1955
225
25
€ 5,99*
ab € 4,0309*
€ 4,9308*
1 Tag
158
25
€ 5,59*
ab € 4,1103*
€ 4,9803*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 4,1347*
€ 5,0247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,9308*
€ 5,86765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7608*
€ 5,66535
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,4909*
€ 5,34417
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,3709*
€ 5,20137
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,0309*
€ 4,79677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 123,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.