| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-106421000160180 Herst.-Nr.: 106421000160180 EAN/GTIN: 4043952601198 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 180 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28.760 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m16x180, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m16, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, M16x180, M 16 x 180, 10 / 10.9, unveredelt; naturfarben, AM1064216180, 10642.100 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,6804* | € 4,7861* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 3,9825* | € 4,8725* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 4,0309* | € 4,9608* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 4,1547* | € 5,0447* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 4,1347* | € 5,0447* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 119,6525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|