Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-6 F 30 HV-P-Scheiben, Stahl, 300, 30 (31x56x5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-6_AK.JPG
E14399-6_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-6 F 30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-6 F 30
EAN/GTIN:
     4043952694572
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 30 (31x56x 5) VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl 300 HV
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: 501EN14399-6 F 30, EN14399-6 F 30
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,7087*
€ 1,2052*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,8968*
€ 1,3668*
Lager 8670
1741
10
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,535*
6 Tage
2438
1
€ 5,99*
ab € 1,2024*
€ 1,8243*
3 Tage
1707
1
€ 5,59*
ab € 1,2365*
€ 1,8565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,365*
€ 1,62435
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.