Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 30 (31x56x 5) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 30 (31x56x 5) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Scheibe 30 (31x56x 5) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418032
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990040300000
EAN/GTIN:
     4043952694572
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
Scheibe EN 14399-6 rund 30 (31x56x 5) Stahl 300 HV 1 Stück PEINER EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 30 (31x56x 5) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 14399.004· Normart: EN 14399· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990040300000
Werksnummer:
8000223048
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,063200
Gewicht brutto Kg:
0,063200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
30 (31x56x 5)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,7087*
€ 1,1852*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,8968*
€ 1,3468*
6 Tage
1741
10
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,545*
Lager 1955
2438
1
€ 5,99*
ab € 1,2024*
€ 1,7943*
7 Tage
1707
1
€ 5,59*
ab € 1,2365*
€ 1,8265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7943*
€ 2,13522
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,7883*
€ 2,12808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7724*
€ 2,10916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6824*
€ 2,00206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5524*
€ 1,84736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4824*
€ 1,76406
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4224*
€ 1,69266
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2024*
€ 1,43086
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.