Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -6 Stahl 30 Scheiben -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -6 Stahl 30 Scheiben -P- VE=S
EN 14399 -6 Stahl 30 Scheiben -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143990040300000
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0337280302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 30 (31x56x 5) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
30(31x56x5)
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.260 KGM
Materialnummer:
14399.004.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6916, EN 1090, EN 14399-6, Flache Scheiben, HV-Scheiben Peiner, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 30(31x56x5), AM14399300, 14399.004.0300.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,7087*
€ 1,2052*
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,8968*
€ 1,3668*
6 Tage
1741
10
€ 4,90*
ab € 1,095*
€ 1,535*
5 Tage
2438
1
€ 5,99*
ab € 1,2024*
€ 1,8243*
2 Tage
1707
1
€ 5,59*
ab € 1,2365*
€ 1,8565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3668*
€ 1,62649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2568*
€ 1,49559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1568*
€ 1,37659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1268*
€ 1,34089
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0868*
€ 1,29329
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8968*
€ 1,06719
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.