Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 14399-4 M30 10 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 EN 14399-4 10
Sechskantmutter M 30 EN 14399-4 10
Artikel-Nr.:
     1498C-8000223236
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991060300000
EAN/GTIN:
     4043952696651
Suchbegriffe:
EN-14399-4-Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN EN ISO 14399-4
Sechskantmutter EN-14399-4
Sechskantmutter EN14399-4
EN 14399-4 10 -P- Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14399.106· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Marke:
PEINER
Ausführung:
Sechskantmuttern mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlb
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 1,6584*
€ 2,4484*
6 Tage
1815
10
€ 4,90*
ab € 2,0275*
€ 2,7575*
6 Tage
2541
1
€ 5,99*
ab € 2,2121*
€ 3,2941*
3 Tage
1779
1
€ 5,59*
ab € 2,295*
€ 3,355*
Lager 1498
2541
1
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,7087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.