Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN935 M16 8 Kronenmutter, 8, M 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00935_AK.JPG
D00935_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN935 M16 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN935 M16 8
EAN/GTIN:
     4043952291719
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m16
din 935
DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 935 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
935
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, 501DIN935 M16 8, DIN935 M16 8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2584*
€ 0,386*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,274*
€ 0,3905*
Lager 8670
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3975*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,3505*
€ 0,4739*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3699*
€ 0,4999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2975*
€ 0,35403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.