Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 935-1 M16 8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter DIN 935-1 M16 8 50 Stück
Kronenmutter DIN 935-1 M16 8 50 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9358000160000
EAN/GTIN:
     4043952291719
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m16
din 935
DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00935.800
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 935
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: din 935-8, Mutter, Kronenmuttern, Muttern, Reyher, 8000176071
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2584*
€ 0,386*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,274*
€ 0,3905*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4075*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,3505*
€ 0,4739*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3699*
€ 0,4999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3422*
€ 0,40722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3267*
€ 0,38877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2984*
€ 0,3551
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2584*
€ 0,3075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.