Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 16 DIN 935-1 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 16 DIN 935-1 8
Kronenmutter M 16 DIN 935-1 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019363223
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009358000160000
EAN/GTIN:
     4043952291719
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m16
din 935
Kronenmutter DIN 935-1 M16 8 50 Stück DIN 935-1 8 Kronenmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00935.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009358000160000
Werksnummer:
8000176071
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
DIN 935-1
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
8
Weitere Suchbegriffe: din 935-8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2584*
€ 0,396*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,274*
€ 0,4005*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4075*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,3505*
€ 0,4739*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3699*
€ 0,4999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4622*
€ 0,55002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4405*
€ 0,5242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4205*
€ 0,5004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4005*
€ 0,4766
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.