Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M8X240 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 10.9, M 8x240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M8X240 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M8X240 10.9
EAN/GTIN:
     4043952146958
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 240 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 240.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
240.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8x240, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, 501DIN912 M8X240 10.9, DIN912 M8X240 10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0926*
€ 1,4026*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,335*
€ 39,245*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 39,755*
€ 54,565*
Lager 8670
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,16*
€ 55,41*
6 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 56,08*
€ 71,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,41*
€ 65,9379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,06*
€ 58,3814
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,88*
€ 56,9772
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,49*
€ 54,1331
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,57*
€ 53,0383
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.