Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 240 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 240 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 8 x 240 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356951
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000080240
EAN/GTIN:
     4043952146958
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x 240 10.9 50 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 240 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000080240
Werksnummer:
8000162357
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,103000
Gewicht brutto Kg:
0,103000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 240
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0926*
€ 1,4126*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,315*
€ 39,275*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 39,755*
€ 54,685*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,18*
€ 55,54*
Lager 1955
13
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 56,07*
€ 71,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,10*
€ 84,609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,74*
€ 84,1806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,53*
€ 75,6007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,98*
€ 73,7562
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,04*
€ 70,2576
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 57,83*
€ 68,8177
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 56,07*
€ 66,7233
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.