Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x 2
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M8x 2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1305387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9121000080240
EAN/GTIN:
     4043952146958
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 240 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.100
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8x240, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Reyher, Schrauben, Innensechskantschrauben, 8000162357
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0926*
€ 1,4126*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,315*
€ 39,275*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 39,755*
€ 54,685*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 43,18*
€ 55,54*
6 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 56,07*
€ 71,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,275*
€ 46,73725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,495*
€ 45,80905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,50*
€ 38,675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,685*
€ 36,51515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,645*
€ 35,27755
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,655*
€ 34,09945
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,315*
€ 32,50485
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.