Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M6X170 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, 10.9, M 6x170


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M6X170 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M6X170 10.9
EAN/GTIN:
     4043952146514
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 170 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 170.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
170.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,524*
€ 0,684*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,55*
€ 52,35*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 38,15*
€ 52,61*
Lager 8670
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,89*
€ 54,15*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 47,43*
€ 61,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,15*
€ 64,4385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,46*
€ 50,5274
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4189* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.