Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x 1
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1305358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9121000060170
EAN/GTIN:
     4043952146514
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 170 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00912.100
Weitere Informationen:
Länge:
170 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m6 16, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben, 8000162313
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,524*
€ 0,674*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,50*
€ 52,31*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 38,18*
€ 52,56*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,96*
€ 54,07*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 47,41*
€ 60,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,31*
€ 62,2489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,26*
€ 60,9994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,70*
€ 59,143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,86*
€ 51,0034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,53*
€ 45,8507
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.