Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 170 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 170 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 6 x 170 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352928
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000060170
EAN/GTIN:
     4043952146514
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M6x 170 10.9 100 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 170 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000060170
Werksnummer:
8000162313
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,039600
Gewicht brutto Kg:
0,039600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 170
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,524*
€ 0,674*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,50*
€ 52,31*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 38,18*
€ 52,56*
5 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,96*
€ 54,07*
Lager 1955
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 47,41*
€ 60,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,80*
€ 72,352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,49*
€ 71,9831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,19*
€ 71,6261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,59*
€ 63,7721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,76*
€ 59,2144
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 47,92*
€ 57,0248
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 47,41*
€ 56,4179
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4741* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.