Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN908 G1/8 A4 Verschlußschraube mit Innenschechskant/Bund, A 4, G 1/8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00908_AK.JPG
D00908_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN908 G1/8 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN908 G1/8 A4
EAN/GTIN:
     4043952143810
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din908 g1/8 a4
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1/8 A VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1/8 Zoll Form: zyl.-Rohr G Normart: DIN Normnummer: 908 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1/8 Zoll
Form:
zyl.-Rohr G
Normart:
DIN
Normnummer:
908
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, din 908 g 1/8, 501DIN908 G1/8 A4, DIN908 G1/8 A4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
555
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2791*
€ 0,4159*
Lager 8670
525
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3019*
€ 0,4219*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2831*
€ 0,4434*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3601*
€ 0,5101*
6 Tage
750
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4051*
€ 0,5651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4219*
€ 0,50206
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4019*
€ 0,47826
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3919*
€ 0,46636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.