Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 908 Bund/Innen-6kt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube DIN 908 Bund/Innen-6kt
Verschlußschraube DIN 908 Bund/Innen-6kt
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1305138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9089440125000
EAN/GTIN:
     4043952143810
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din908 g1/8 a4
DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1/8 A VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 1/8Zoll· Form zyl.-Rohr G· Gruppencode 00908.944· Normart DIN 908· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, G = mit zylindrischem Rohrgewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, din 908 g 1/8, Reyher, Verschlussschrauben, Verschlussschraube, 8000162071
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
555
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2791*
€ 0,4159*
7 Tage
525
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3019*
€ 0,4219*
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2831*
€ 0,4434*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3601*
€ 0,5101*
6 Tage
750
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4051*
€ 0,5651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4434*
€ 0,52765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3722*
€ 0,44292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3431*
€ 0,40829
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.