Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube G 1/8 A DIN 908 m.Bund/Innen-6-kant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube G 1/8 A DIN 908 m.Bund/Innen-6-kant A 4
Verschlußschraube G 1/8 A DIN 908 m.Bund/Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353249
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009089440125000
EAN/GTIN:
     4043952143810
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din908 g1/8 a4
Verschlußschraube DIN 908 Bund/Innen-6kt G 1/8 A A 4 1 Stück DIN 908 A 4 zyl.-Rohr G Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant,mit zyl. Rohrgewinde - Abmessung: G 1/8 A VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1/8Zoll· Form: zyl.-Rohr G· Gruppencode: 00908.944· Normart: DIN 908· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, G = mit zylindrischem Rohrgewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009089440125000
Werksnummer:
8000162071
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012000
Gewicht brutto Kg:
0,012000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
G 1/8 A
Norm:
DIN 908 m.Bund/Innen-6-kant
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, din 908 g 1/8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
555
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2791*
€ 0,4159*
6 Tage
525
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3019*
€ 0,4219*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2831*
€ 0,4434*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3601*
€ 0,5101*
Lager 1955
750
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4051*
€ 0,5651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5651*
€ 0,67247
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5351*
€ 0,63677
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5151*
€ 0,61297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4951*
€ 0,58917
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,1275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.