Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN9021 8,4 A4 KP Scheibe, Außen= 3x Schraubendurchmesser, A 4, 8,4 x24 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D09021_AK.JPG
D09021_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN9021 8,4 A4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN9021 8,4 A4 KP
EAN/GTIN:
     4043952599594
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 4 Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse C - Abmessung: 8,4 x24 x2 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.40 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 9021 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.40
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
9021
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,083*
€ 0,1218*
Lager 8670
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,0898*
€ 0,1243*
1 Tag
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,0928*
€ 0,1279*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,084*
€ 0,1292*
5 Tage
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,1013*
€ 0,1401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.