| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-090219409084000 Herst.-Nr.: 090219409084000 EAN/GTIN: 4043952599594 |
| |
|
| | |
| DIN 9021 A 4 Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse C - Abmessung: 8,4 x24 x2 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.580 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din9021 a4 8,4 x 24 x 2, din 9021, din 9021 blank, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-1, 8, 4x24x2, 4 x24 x2, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM9021840, 09021.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0832* | € 0,1219* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0903* | € 0,1244* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0843* | € 0,1293* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1015* | € 0,1402* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1045* | € 0,1435* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|