Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 8,4x24x2 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 9021 8,4x24x2 A 4 100 Stück
Scheibe DIN 9021 8,4x24x2 A 4 100 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-968079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90219409084000
EAN/GTIN:
     4043952599594
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 4 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 8,4 x24 x2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8,4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 09021.940· Normart DIN 9021· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
2 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, Außen Ø ~~ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse C (g)
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,0828*
€ 0,1214*
7 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,0899*
€ 0,1239*
2 Tage
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,0929*
€ 0,1276*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0842*
€ 0,1288*
6 Tage
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,1013*
€ 0,1397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.