Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 8,4x24x2 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000221433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     090219409084000
EAN/GTIN:
     4043952599594
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 4 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 8,4 x24 x2 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8,4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 09021.940 · Normart: DIN 9021 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
2 mm
Außen-Ø:
24 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, Außen Ø ~~ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse C (g)
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,083*
€ 0,1218*
6 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,0898*
€ 0,1243*
Lager 4BULW
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,0928*
€ 0,1279*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,084*
€ 0,1292*
5 Tage
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,1013*
€ 0,1401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.