| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7985 M8X40-T A2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7985 M8X40-T A2 EAN/GTIN: 4043952722756 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7985 A 2 ISR Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 8 x 40 -T45 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: ISR Länge: 40.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8.00 | Form: | ISR | Länge: | 40.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7985 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 a2 8x40, edelstahlschraube din 7985, edelstahlschraube din 7985 m8, DIN7985 M8X40-T A2, 501DIN7985 M8X40-T A2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,1171* | € 0,1553* | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,127* | € 0,159* | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1517* | € 0,1887* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,2427* | € 0,295* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,2494* | € 0,2994* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 79,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|