| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079859260080040 Herst.-Nr.: 079859260080040 EAN/GTIN: 4043952722756 |
| |
|
| | |
| ~DIN 7985 A 2 ISR Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 8 x 40 -T45 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.914 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 a2 8x40, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, Gewindeschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, TORX-Schrauben, Vergleiche ISO 7045, M8x40-T45, M 8 x 40 -T45, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM7985840, 07985.926 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,1171* | € 0,1563* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,127* | € 0,16* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,1315* | € 0,1635* | | | | | 13 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1527* | € 0,1887* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,2427* | € 0,295* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 78,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|