| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN7983 C 3,9X22-H A2 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN7983 C 3,9X22-H A2 KP EAN/GTIN: 4043952543948 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,9 x 22 -H VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.90 Form: Form C-H Länge: 22.00 Normart: DIN Normnummer: 7983 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.90 | Form: | Form C-H | Länge: | 22.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 7983 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 v2a, 501DIN7983 C 3,9X22-H A2 KP, DIN7983 C 3,9X22-H A2 KP |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0189* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0175* | € 0,0273* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0193* | € 0,0285* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0191* | € 0,029* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0204* | € 0,0298* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 1,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|