| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-079839249039022 Herst.-Nr.: 079839249039022 EAN/GTIN: 4043952543948 |
| |
|
| | |
| DIN 7983 A 2 Form C-H Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,9 x 22 -H VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.168 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 v2a, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsensenkkopf-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7051, C3, 9x22-H, C 3, 9 x 22 -H, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM79833922, 07983.924 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0189* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0175* | € 0,0273* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0193* | € 0,0285* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0191* | € 0,029* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0204* | € 0,0298* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0175* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|