Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7979 D 20X60 Zylinderstift, mit Innengewinde, Form D, Stahl, D 20x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07979_D_AK.JPG
D07979_D_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7979 D 20X60
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7979 D 20X60
EAN/GTIN:
     4043952534014
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde, gehärtet, Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 20 x 60 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Form D/m 6 Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 7979 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20.00
Form:
Form D/m 6
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7979
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
375
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,2315*
€ 1,6415*
3 Tage
275
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,1888*
€ 1,6712*
7 Tage
263
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,2892*
€ 1,7192*
Lager 8670
275
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,2765*
€ 1,7465*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,3472*
€ 1,7972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7465*
€ 2,07834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7065*
€ 2,03074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6165*
€ 1,92364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5565*
€ 1,85224
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2765*
€ 1,51904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.