Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift D 20 x 60 DIN 7979 m.Innengewinde Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift D 20 x 60 DIN 7979 m.Innengewinde Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift D 20 x 60 DIN 7979 m.Innengewinde Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402179
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079790040200060
EAN/GTIN:
     4043952534014
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 20x 60 Stahl gehärtet Toleranz m6 1St. DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 20 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079790040200060
Werksnummer:
8000214943
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D 20 x 60
Norm:
DIN 7979 m.Innengewinde
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
375
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,2315*
€ 1,6915*
4 Tage
275
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,1788*
€ 1,7112*
1 Tag
14
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,2765*
€ 1,7665*
1 Tag
263
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,2892*
€ 1,7692*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,3472*
€ 1,8372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6915*
€ 2,01289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5915*
€ 1,89389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5215*
€ 1,81059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4715*
€ 1,75109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2315*
€ 1,46549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,2875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.