Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7979 D 20X150 Zylinderstift, mit Innengewinde, Form D, Stahl, D 20x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07979_D_AK.JPG
D07979_D_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7979 D 20X150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7979 D 20X150
EAN/GTIN:
     4043952757321
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde, gehärtet, Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 20 x 150 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Form D/m 6 Länge: 150.00 Normart: DIN Normnummer: 7979 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20.00
Form:
Form D/m 6
Länge:
150.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7979
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 7979 form d, din 7979, passstifte din 7979, DIN7979 D 20X150, 501DIN7979 D 20X150
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 3,7437*
€ 5,2445*
7 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 4,0057*
€ 5,4139*
2 Tage
98
10
€ 5,59*
ab € 4,1731*
€ 5,5631*
Lager 8670
100
5
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,64*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,1244*
€ 6,7344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.