Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7979 Innengewinde D 20x 150 Stahl gehärtet Toleranz m6 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000214950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079790040200150
EAN/GTIN:
     4043952757321
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
DIN 7979 Stahl Form D/m 6 Zylinderstifte mit Innengewinde · gehärtet · Toleranzfeld m6 - Abmessung: D 20 x 150 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07979.004
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte mit Innengewinde, D = gehärtet, Toleranzfeld
Form:
Form D/m 6
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 7979
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 7979 form d, din 7979, passstifte din 7979, Reyher, Stift, Stifte, Zylinderstifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 3,7437*
€ 5,2445*
8 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 4,0057*
€ 5,4139*
Lager 4BULW
98
10
€ 5,59*
ab € 4,1731*
€ 5,5631*
6 Tage
100
5
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,64*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,1244*
€ 6,7344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,5631*
€ 6,62009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3831*
€ 6,40589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0431*
€ 6,00129
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1731*
€ 4,96599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,631* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.