Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7500 C M8X30-Z GAL VZ Schraube, gewindefurchend, Stahl, CM 8x30-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07500_C_Z_AK.JPG
D07500_C_Z_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7500 C M8X30-Z GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7500 C M8X30-Z GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952717523
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, KS -Z, metr. Gewinde, Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 8 x 30 -Z VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Form C-Z Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 7500 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Form C-Z
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7500
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2000
250
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,165*
4 Tage
2000
250
€ 4,30*
ab € 0,1205*
€ 0,1659*
6 Tage
2750
250
€ 5,99*
ab € 0,1317*
€ 0,172*
8 Tage
1925
250
€ 5,59*
ab € 0,1354*
€ 0,1754*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1425*
€ 0,1835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 41,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.