Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube DIN 7500 LIKO PZ CM 8x30-Z Stahl galv.verz. 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000213433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075000140080030
EAN/GTIN:
     4043952717523
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · KS -Z · metr. Gewinde · Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 8 x 30 -Z VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07500.014 · Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindefurchende Schrauben, mit metrischem Gewinde, C = Lins
Form:
Form C-Z
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 7500
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2000
250
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,166*
4 Tage
2000
250
€ 4,30*
ab € 0,1215*
€ 0,1669*
5 Tage
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,1317*
€ 0,174*
Lager 4BULW
2100
250
€ 5,59*
ab € 0,1343*
€ 0,1753*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1415*
€ 0,1845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 43,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.