Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube CM 8 x 30 -Z DIN 7500 Linsenkopf Kreuzschlitz-PZ Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefurchendeschraube CM 8 x 30 -Z DIN 7500 Linsenkopf Kreuzschlitz-PZ Stahl
Gewindefurchendeschraube CM 8 x 30 -Z DIN 7500 Linsenkopf Kreuzschlitz-PZ Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406679
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     075000140080030
EAN/GTIN:
     4043952717523
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Gewindefurchendeschraube DIN 7500 LIKO PZ CM 8x30-Z Stahl galv.verz. 250St. DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben · KS -Z · metr. Gewinde · Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 8 x 30 -Z VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07500.014· Normart: DIN 7500
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
075000140080030
Werksnummer:
8000213433
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017500
Gewicht brutto Kg:
0,017500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
CM 8 x 30 -Z
Norm:
DIN 7500 Linsenkopf Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Gewindefurchendeschraube
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2000
250
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,166*
4 Tage
2000
250
€ 4,30*
ab € 0,1215*
€ 0,1669*
Lager 1955
3000
250
€ 5,99*
ab € 0,1317*
€ 0,174*
1 Tag
2100
250
€ 5,59*
ab € 0,1343*
€ 0,1753*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1415*
€ 0,1845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.