Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 A 5 Stellring, Form A, Stahl, A 5x10x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00705_A_BIS70_AK.JPG
D00705_A_BIS70_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 A 5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 A 5
EAN/GTIN:
     4043952138915
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 5 x 10 x 6 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Typ: DIN 705 Norm: DIN 705 Breite: 6 mm Außendurchmesser: 10 mm Innendurchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Breite:
6 mm
Durchmesser:
5.00
Form:
Form A
Innendurchmesser:
5 mm
Norm:
DIN 705
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typ:
DIN 705
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 a 5x10x6, din 705, din 705a, STELLRING DIN 705, STELLRING DIN705, 501DIN705 A 5, KLEMMRING, DIN705, DIN705 A 5, STELLRINGE DIN 705, STELLRINGE DIN705
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2382*
€ 0,3636*
5 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,3086*
€ 0,4473*
Lager 8670
275
25
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,465*
5 Tage
275
25
€ 5,99*
ab € 0,3339*
€ 0,4672*
1 Tag
193
25
€ 5,59*
ab € 0,3433*
€ 0,4733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.