Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 5 x 10 x 6 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 5 x 10 x 6 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Stellring A 5 x 10 x 6 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019348035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050010050000
EAN/GTIN:
     4043952138915
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 5x 10x 6 Stahl leichte Reihe 25Stück DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 5 x 10 x 6 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.001· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050010050000
Werksnummer:
8000161663
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 5 x 10 x 6
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705 a 5x10x6, din 705, din 705a
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2382*
€ 0,3636*
3 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,3086*
€ 0,4473*
5 Tage
275
25
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,465*
Lager 1955
275
25
€ 5,99*
ab € 0,3696*
€ 0,5132*
7 Tage
193
25
€ 5,59*
ab € 0,3799*
€ 0,5299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5132*
€ 0,61071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4396*
€ 0,52312
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.