Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 A 25 A5 1.4571 Stellring, Form A, 1.4571 (A 5), A 25x40x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00705_A_BIS70_AK.JPG
D00705_A_BIS70_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 A 25 A5 1.4571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 A 25 A5 1.4571
EAN/GTIN:
     4043952140314
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift - Abmessung: A 25 x 40 x 16 VE=S (5 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 25.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4571 (A 5)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Weitere Suchbegriffe: din 705 25x40x16, din 705, din 705a, 501DIN705 A 25 A5 1.4571, DIN705 A 25 A5 1.4571
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
5
€ 4,30*
ab € 3,1473*
€ 4,4208*
Lager 8670
90
5
€ 4,90*
ab € 3,4025*
€ 4,5225*
5 Tage
125
5
€ 5,99*
ab € 3,4106*
€ 4,5645*
6 Tage
125
5
€ 7,99*
ab € 3,4974*
€ 4,6374*
1 Tag
88
5
€ 5,59*
ab € 3,4974*
€ 4,6374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,5225*
€ 5,38178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5025*
€ 5,35798
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,2825*
€ 5,09618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0525*
€ 4,82248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8325*
€ 4,56068
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,4025*
€ 4,04898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,6125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.