Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 25 x 40 x 16 DIN 705 m.Gewindestift A 5 leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 25 x 40 x 16 DIN 705 m.Gewindestift A 5 leichte Reihe
Stellring A 25 x 40 x 16 DIN 705 m.Gewindestift A 5 leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354760
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007059510250000
EAN/GTIN:
     4043952140314
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 25x 40x 16 A 5 leichte Reihe 5 Stück ~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 25 x 40 x 16 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.951· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007059510250000
Werksnummer:
8000161798
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,098250
Gewicht brutto Kg:
0,098250
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 25 x 40 x 16
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
A 5 leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705 25x40x16, din 705, din 705a
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
5
€ 4,30*
ab € 3,1473*
€ 4,4208*
6 Tage
90
5
€ 4,90*
ab € 3,4025*
€ 4,5225*
Lager 1955
125
5
€ 5,99*
ab € 3,4106*
€ 4,5645*
6 Tage
125
5
€ 7,99*
ab € 3,4974*
€ 4,6374*
1 Tag
88
5
€ 5,59*
ab € 3,4974*
€ 4,6374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,5645*
€ 5,43176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4475*
€ 5,29253
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,1906*
€ 4,98681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0506*
€ 4,82021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8206*
€ 4,54651
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,4106*
€ 4,05861
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,8225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.