Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 16X50 DIN 7 Stahl Tol. m 6, Zylinderstifte, 16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 16X50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 16X50
EAN/GTIN:
     4043952006405
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 16 m6 x 50 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: m6 Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
16.00
Form:
m6
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 0,4621*
€ 0,6703*
Lager 8670
225
25
€ 4,90*
ab € 0,4975*
€ 0,6875*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4687*
€ 0,7197*
5 Tage
225
25
€ 5,99*
ab € 0,5213*
€ 0,7265*
7 Tage
158
25
€ 5,59*
ab € 0,5361*
€ 0,7361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5875*
€ 0,69913
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.