Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 16 m6 x 50 DIN 7 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 16 m6 x 50 DIN 7 Stahl
Zylinderstift 16 m6 x 50 DIN 7 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341903
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000070000160050
EAN/GTIN:
     4043952006405
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 16 m6x 50 Stahl 25 Stück DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 16 m6 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000070000160050
Werksnummer:
8000151231
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,082500
Gewicht brutto Kg:
0,082500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 m6 x 50
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,4621*
€ 0,6703*
7 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 0,5075*
€ 0,6775*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4687*
€ 0,7097*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 0,5213*
€ 0,7265*
3 Tage
140
25
€ 5,59*
ab € 0,5361*
€ 0,7361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7265*
€ 0,86454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7039*
€ 0,83764
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6713*
€ 0,79885
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6513*
€ 0,77505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6213*
€ 0,73935
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5213*
€ 0,62035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,1625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.