Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7 12X30 A1 1.4305 DIN 7 1.4305 (A1) Tol. m 6, Zylinderstifte, 12x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00007_AK.JPG
D00007_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7 12X30 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7 12X30 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4051427229716
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 30 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: m6 Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 7 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12.00
Form:
m6
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,4804*
€ 0,6698*
Lager 8670
500
50
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,69*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4874*
€ 0,7104*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,622*
€ 0,822*
8 Tage
490
50
€ 5,59*
ab € 0,7229*
€ 0,9429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.