Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 7 12 m6x 30 A 1 50 Stü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift DIN 7 12 m6x 30 A 1 50 Stü
Zylinderstift DIN 7 12 m6x 30 A 1 50 Stü
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1294395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79100120030
EAN/GTIN:
     4051427229716
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 30 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00007.910
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Form:
m6
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 7
Werkstoff:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,4804*
€ 0,6698*
7 Tage
500
50
€ 4,90*
ab € 0,52*
€ 0,68*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4874*
€ 0,7004*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,632*
€ 0,802*
3 Tage
490
50
€ 5,59*
ab € 0,7229*
€ 0,9229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7004*
€ 0,83348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6798*
€ 0,80896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6239*
€ 0,74244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5833*
€ 0,69413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5474*
€ 0,65141
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4874*
€ 0,58001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.