Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN603 M6X80 A4 Flachrundschraube, mit Vierkantansatz, Edelstahl, M 6x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00603_OMU_AK.JPG
D00603_OMU_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN603 M6X80 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN603 M6X80 A4
EAN/GTIN:
     4043952125397
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A 4 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,1259*
€ 0,1826*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1277*
€ 0,1936*
Lager 8670
400
10
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,2085*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1699*
€ 0,2299*
6 Tage
400
100
€ 5,99*
ab € 0,2174*
€ 0,2895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1715*
€ 0,20409
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.